画像準備中

ビームライトエース

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 18855026 品番 2001GH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。
従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。
従来の反射塗料は耐候性1〜2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。

ホワイト 用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など トラスコ品番818-6499 主な用途コンクリート 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 危険物の性状非水溶性
注意
※・刷毛・ローラー塗装の場合
※下塗りに”ビームライトエース下塗りシルバー”を必ず塗装して下さい。
※高い反射輝度を得る為には、シルバー層、ビームライトエース層の2層を必ず塗装して下さい。
※下塗りシルバーは中毛ローラーを、ビームライトエースは短毛ローラーをご使用下さい。
・吹き付け塗装の場合
※下塗りに”ビームライトエース下塗りシルバー”を必ず塗装して下さい。
※上塗りに”ビームライトエース吹付クリヤー”を必ず塗装して下さい。
※高い反射輝度を得る為には、シルバー層、ビームライトエース層、吹付クリヤー層の3層を必ず 塗装して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする