お徳用ラッカーうすめ液S

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード18855052 品番-
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。
塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。
塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。
塗料が衣服などについたときにふきとる。
ラッカーシンナー
種類バージン品 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18855052
2024-01-02
用途:
塗装作業時
トータルリペアくさか 様 (その他業種)

3回目のリピートです。キャンペーンの時に購入して在庫してます。価格も安くなるので助かります。

対象商品:
18855052
2021-06-24
用途:
シール剥し
卸売・小売業

たくさん入っていて値段も安いので重宝しております。
シールを剥すのに問題なく使えて、次回リピートしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18855052
2020-10-27
用途:
店舗の修理等

価格に満足!わざわざ時間を取って買いに行かずともキャンペーン時に買っておけるので助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
18855052
2020-10-01
用途:
ラッカー塗料を薄める時
サービス業

値段、量的にちょうどよい。特に値段はお得感があっていいです。リピートします。

対象商品:
18855052
2020-08-13
用途:
塗装時
サービス業

安い。質は全く問題なし。個人使いではこれぐらいのサイズ感がちょうど良い。

対象商品:
18855052
2020-05-27
用途:
クルマの塗装の下地処理
カーサロン清水 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

期待通りで良かったです。
匂いは有りますがそれほど気にはならない程度で良かったです。

対象商品:
18855052
2020-01-12
用途:
便利商品
その他業種

通常の薄め液として使うだけでは無く、糊を残さず剥がしたい時などにも活躍します。普通の矧がし材より安価なので便利に使えます。

対象商品:
18855052
2019-12-26
用途:
ギターの塗装用など
その他業種

DIY店だと1600円位でしょうか。割とお値段するんですよね。素人が使うにはちょうど良い量とお値段。ありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする