MC-MSH45BU ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー LAMP(スガツネ工業) 18855455 MC-MSH45BU ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー LAMP(スガツネ工業) 18855455 MC-MSH45BU ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー LAMP(スガツネ工業) 18855455 MC-MSH45BU ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー LAMP(スガツネ工業) 18855455

ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18855455 品番 MC-MSH45BU
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は929円となります。
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
本体は自然界では珍しいブルー色のため、万一、食品などに混入しても発見しやすいです。
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。
本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。

トラスコ品番836-9074 高さ(mm)17 材質(本体)シリコーンゴム(Q) 質量(g)12 種類標準タイプ 長さL(mm)45 吸着力(N)19.6 型番140-033-801 使用環境防錆|ハイジェニック 色(本体)ブルー 幅W(mm)6.6
注意
強酸、強アルカリの環境では使用しないでください。
蒸気や熱湯および水が常にかかる状態では使用しないでください。
80 ℃以下の環境で使用してください。
吸着面が傷つくと破れる可能性があるため、強く擦らないでください。受側は凹凸のないフラットなものをご使用ください。
取り付け時の推奨締め付けトルク値は39 N・cm(4 kgf・cm)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする