●※画像はイメージです。

MY-V208460/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18855877 MY-V208460/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18855877

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格消費電力(W)5.5 光源色昼白色 注文コード18855877 品番MY-V208460/NAHTN
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は定格消費電力・光源色など60種類から選べます 他の種類を見る
用途屋内用 仕様グレアカットABタイプ セット内容(器具本体)EL-LHV21500、(ライトユニット)EL-LU20846N AHTN 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)5.5 本体質量(kg)0.5 参考/旧型式MY-V208360/N AHTN 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 150幅 光源色昼白色 入数1セット 明るさ(Lm)800 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)700 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする