ポスターカラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(45mL) 注文コード 18855917 品番 -
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

塗りムラ・ニジミがなく、鮮やかな発色。
ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。
高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。
被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。
乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。
伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。

スカーレット 主な用途紙、木、布、石 使用場所屋内用 用途デザイン・POP・絵画などに。 紙以外に木・布・石に。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18856005
2016-09-07
用途:
ライン引き
有限会社立森工作所 様 (製造業)

可も無く不可も無く、もっと安価が無いかと探し中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする