●※画像はイメージです。
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
定格消費電力(W)
11.1
注文コード
18856261
品番
MY-V215430S/WAHZ
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光源色
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
種別
LEDライトユニット形ベースライト
取付
直付形
形
20
材質(本体)
鋼板 白色仕上
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
11.1
本体質量(kg)
0.6
参考/旧型式
MY-V215230S/W AHZ
色温度(K)
4000
製品形状
逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
入数
1セット
明るさ(Lm)
1600
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1490
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。