用途屋内用
仕様一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHV21502、(ライトユニット)EL-LU20843WW AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)632
取付直付形
形20
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)5.5
本体質量(kg)0.6
参考/旧型式MY-V208232/WW AHTN
色温度(K)3500
製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ
光源色温白色
入数1セット
明るさ(Lm)800
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)770
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵