LP1163-12-1 精密鉄工ヤスリ 平 LP1163 バローベ 18856898 LP1163-12-1 精密鉄工ヤスリ 平 LP1163 バローベ 18856898

精密鉄工ヤスリ 平 LP1163

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18856898 品番 LP1163-12-1
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。
技能五輪・技能検定試験などでも使用されます。

形状 刃長(mm)300 目の粗さ#1(細目相当) 全長(mm)380 刃幅(mm)29.3 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 トラスコ品番835-8403 質量(g)542 刃厚(mm)7.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする