バローベ
バローベの 手研磨
バローベの ヤスリ
バローベの 鉄工ヤスリ
精密鉄工ヤスリ 平 LP1163
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18856925
品番
LP1163-6-000
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。
技能五輪・技能検定試験などでも使用されます。
形状
平
刃長(mm)
150
目の粗さ
#000(荒目相当)
全長(mm)
210
刃幅(mm)
18.5
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
トラスコ品番
835-8398
質量(g)
104
刃厚(mm)
4