木柄おさえハケ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18857283 品番No.974
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

馬毛を使用したソフトタッチな仕上げ用ハケで、空気出しやシワのばし作業ができます。

用途カベ紙、ふすま紙。 トラスコ品番829-0143 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途のり用 毛色黒色 刷毛幅(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18857283
2019-01-12
用途:
壁紙張替え
その他業種

この大きさからするとコスパ的には一番かと思い購入したが・・・
持ち手の木の処理が荒すぎてちょいちょいささくれがある。しかも大きなバリであればヤスリですぐに削れるが、手を滑らせたときに手の表面に入り込みそうな細いささくれなために、たちが悪い。木もぼそぼそしているために、ヤスっても細かいそげがまた生えてくる。
手袋をする人には関係ないですが、ニスなどで表面をコートしないと素手で使うには気を使わざるをえないです。
日本メーカーだったら、もう少しこの辺りに気を使って欲しかったですね。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする