用途屋内用
仕様プルSW付 グレアカットABタイプ
セット内容(器具本体)EL-LHV22301、(ライトユニット)EL-LU20846N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形20
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)5.5
本体質量(kg)0.7
参考/旧型式MY-V208361S/N AHTN
色温度(K)5000
製品形状逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)800
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)700
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵