スティックのり プリット (Pritt)セリース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(40g) 注文コード 18857774 品番 29708
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥339
販売価格(税別)
308

植物由来成分使用で安心&環境に配慮。強接着でピタッとくっつきます。
子どもから大人までずっと使えるスタンダードなスティックのり。
糊の主成分にでんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分を使用し、安心&環境に配慮。お子さまの紙工作にもぴったり。
厚手の封筒や厚紙もしっかり接着できる強い接着力。
掲示物にも。
接着できる素材 : 紙 ・ 厚紙 ・ 写真 ・ 布 など。

サイズジャンボ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)31×114 用途植物由来成分使用でお子さまにも最適。紙工作・学校などの掲示物・厚手の封筒どめなどに。紙、厚紙、写真、布など。 仕様スティックのり トラスコ品番836-4491 材質70%以上再生樹脂(本体容器・中皿:100%再生PP) タイプ強粘着 径(Φmm)約26 エコマーク認定認定 主成分70%以上再生樹脂(本体容器・中皿:100%再生PP) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 015

商品説明動画

製品紹介 プリット 強粘着レギュラーセリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
封筒ののり付け、付箋の固定
サービス業

個人的な感想ですが、
ステックのりとしては接着力は良い方だと思います。
室温にも左右されるとは思うのですが、
のり自体がややもろく、潰れるのでのり付けの際の力加減が難しい
様におもう。

対象商品:
18857826
2021-05-08
用途:
貼り付けるときに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかり貼れるのは嬉しいのですが、のりの質が思いのほか柔らかいと感じました。もうちょっと硬いと嬉しいかも。。

対象商品:
18857774
2018-11-23
用途:
きれいにつきます
アトリエ チェリッシュ 様 (教育・研究機関)

べたつかず、きれいにしっかり貼り合わせることができました。
100均のスティックのりはすぐにベロベロとはがれてきますが、
こちらは剥がれや浮きなく仕上がりが美しい
なくなったらまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする