用途屋内用
仕様一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHL20700、(ライトユニット)EL-LU23043WW AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形20
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)20.6
本体質量(kg)0.3
参考/旧型式MY-L230230/WW AHTN
色温度(K)3500
製品形状トラフタイプ
光源色温白色
入数1セット
明るさ(Lm)3200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3070
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵