IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
IKURATOOLS(育良精機)の 滑車
育良 ケーブルジャッキ(10202)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18858027
品番
ISG-5000
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
818-3868
質量(kg)
1脚:40、シャフト:25
高さ(mm)
800〜110
シャフト径(Φmm)
70
揚程(mm)
300
揚力(kN)
49
台座寸法(mm)
W160×L800
シャフト長さ(mm)
1800