岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
間仕切ステン簡易L型取手 ボルト式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18858289
品番
90T64
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途
サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様
ボルト・ナット付
トラスコ品番
835-3617
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
213
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.4MB)