丈夫で麻入障子紙

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18858972 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で上質な風合いの麻入りタイプ。
1枚貼りは丈長サイズで、建具サイズ215cmまで貼れます。
作業に便利な仮止めテープ付です。
JIS規格の下限値(78.45kPa)に比べて、約3倍(236kPa)の強さです。

長さ(m)4.3 幅(cm)69 用途障子貼り用。 5731 無地 サイズ1枚貼 使用の目安丈長障子2枚分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18858972
2017-09-04
用途:
障子の張り替え
電気・ガス・熱供給・水道業

障子に清潔感があり、じょうふそうかなかんじでした、
横幅も細めタイプががあるのでよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする