用途屋内用
仕様グレアカットABタイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-N20903、(ライトユニット)EL-LU21546N AHZ
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形20
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)11.1
本体質量(kg)0.6
参考/旧型式MY-N215363/N AHZ
色温度(K)5000
製品形状片反射笠付タイプ
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)1600
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1220
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵