曜日別特売
COS-1.25K-11N COSスリーブ カメダデンキ 18859086

COSスリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200個)
内径(Φmm)1.6
適合電線範囲 AWG(#)16
内容量1箱(200個)注文コード18859086品番COS-1.25K-11N
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。
COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。
日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。
新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。

用途
スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に
適合電線範囲 AWG(#)16内径(Φmm)1.6トラスコ品番828-7655材質薄銅管、錫メッキ長さ(mm)11種類COSスリーブ適合電線(mm2)1.25導体外径(Φmm)1.5スリーブ形状COSスリーブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする