COSスリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 内径(Φmm)1.6 注文コード18859095 品番COS-1.25K-11NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850
この商品は内径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。
COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。
日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。
新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。

適合電線範囲 AWG(#)16 内径(Φmm)1.6 用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に トラスコ品番828-7660 材質薄銅管、錫メッキ 長さ(mm)11 種類COSスリーブ 適合電線(mm2)1.25 導体外径(Φmm)1.5 スリーブ形状COSスリーブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする