●※画像はイメージです。

MY-X208430/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18859158 MY-X208430/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18859158

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさ(Lm)800 光源色白色 注文コード18859158 品番MY-X208430/WAHTN
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は明るさ・光源色など30種類から選べます 他の種類を見る
用途屋内用 仕様一般タイプ セット内容(器具本体)EL-LHX22500、(ライトユニット)EL-LU20843W AHTN 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)5.5 本体質量(kg)1.5 参考/旧型式MY-X208230/W AHTN 色温度(K)4000 製品形状下面開放タイプ 光源色白色 入数1セット 明るさ(Lm)800 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)750 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする