くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの 鉄/鋼
くればぁの 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
タングステンメッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18859296
品番
TU250-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
メッシュ
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
20
開口率(%)
64.6
目開き(μm)
82