●※画像はイメージです。

MY-B208430/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18859438 MY-B208430/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18859438

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格消費電力(W)5.5 光源色電球色 注文コード18859438 品番MY-B208430/LAHTN
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は定格消費電力・光源色など120種類から選べます 他の種類を見る
用途屋内用 仕様一般タイプ セット内容(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU20843L AHTN 種別LEDライトユニット形ベースライト 寸法(mm)埋込穴:100×618 取付埋込形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)5.5 本体質量(kg)1.1 参考/旧型式MY-B208230/L AHTN 色温度(K)3000 製品形状下面開放タイプ 100幅 光源色電球色 入数1セット 明るさ(Lm)800 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)680 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする