曜日別特売
MY-B208460/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18859481

●※画像はイメージです。

MY-B208460/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18859481
MY-B208460/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18859481

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット光源色昼白色注文コード18859481品番MY-B208460/NAHTN
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途
屋内用
仕様グレアカットABタイプセット内容(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU20846N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:100×618取付埋込形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)5.5本体質量(kg)1.1参考/旧型式MY-B208360/N AHTN色温度(K)5000製品形状下面開放タイプ 100幅光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)800演色指数(Ra)83定格光束(Lm)650ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする