くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの 真鍮
くればぁの 真鍮縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
真鍮メッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18859594
品番
BR32-910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
幅(mm)
910
長さ(mm)
1000
網目(mm)
0.65×0.65
メッシュ
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
140
開口率(%)
67.8
目開き(μm)
650