用途屋内用
仕様一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHB21000A、(ライトユニット)EL-LU23043N AHZ
種別LEDライトユニット形ベースライト
寸法(mm)埋込穴:100×618
取付埋込形
形20
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)20.6
本体質量(kg)1.1
参考/旧型式MY-B230230/N AHZ
色温度(K)5000
製品形状下面開放タイプ 100幅
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)3200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2960
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵