曜日別特売
773 強力タイプカベ紙用のり アサヒペン 18859803

773 強力タイプカベ紙用のり アサヒペン 18859803
773 強力タイプカベ紙用のり アサヒペン 18859803
773 強力タイプカベ紙用のり アサヒペン 18859803

強力タイプカベ紙用のり

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(400g)
内容量1袋(400g)注文コード18859803品番773
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。
うすめずにそのまま使用できます。
古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。
カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。
のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。

用途
ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。
せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。
カベ紙の破れ・はがれの補修に。
成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)(凹凸面)1.6、(平滑面)2.6主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 天井壁紙の補修
その他業種

適度の粘性がありながら、壁紙上で伸ばすことも容易でした。
他の方もコメントされていましたが、使い切りが難しいので、余った場合の対処も考慮いただきたい。

2025-02-17
用途: 天井クロス補修で使用しました
建設業・工事業

天井クロスの補修貼り換えで使用しました。大変使用しやすく余ってもねじ込みキャップで再使用可能がいいですね!

対象商品 : 18859803
2024-01-12
用途: スピーカー工作
サービス業

大きな自作のスピーカーに余っている壁紙を貼る予定ですが未使用です。たぶん大丈夫だと思います。

対象商品 : 18859803
2022-11-28
用途: 壁紙の剥がれ補修

商品の能力は申し分ありません。木工ボンド様の取り扱いです。
乾けば強力、多少糊がはみ出ても目立たない。はみ出しが多いと少々テカる。乾く前なら処理出来る。良い商品です。
しかし、400gタイプに何故キャップが無いのか・・・
「ちょっと使い」には正直向かないです。当方200g位しか使いませんでした。半分は袋を折って保管していますが、次の壁紙補修はそうそう訪れませんので、勿体無いですがこのまま乾くんでしょうね・・・
「250gキャップ付き ちょっと使い専用」くらいがあればいいと思いましたね。

3が参考にしています
対象商品 : 18859803
2023-01-27
用途: 石膏ボード破損個所の補修のための壁紙はりに使用
農・林・水産業

400gとはいえ、使い切りできませんでした。400gでキャップ付きがあれば魅力ですね。

対象商品 : 18859812
2023-01-22
用途: 壁紙
その他業種

壁紙と壁との密着がよく綺麗に仕上がりました。はりやすいです。

対象商品 : 18859812
2021-12-06
用途: 壁紙貼り
ザ・スズナリ

たしかに強力で、短時間で貼りたいときには適しています。微調整の時間がほしいときには不向きかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 18859794
2021-08-27
用途: 壁紙クロスの剥がれ部分に使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

クロスの下地ボード部分がカビてしまい、クロスをはがしてカビを除去。はがれたクロス部分に使用したが、カビ防止剤が入っているので安心。接着もよくて、使いやすい。容量も申し分なく、余ったのりはキャップが容器についているので取って置けるもの良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする