サンプラテック
サンプラテックの 厨房機器・設備・調理機械
サンプラテックの 板金製品類・棚・ストッカー
サンプラテックの シンク
サンプラ(R) 2槽式流し台 N900型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18859953
品番
6501
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
耐酸・耐アルカリ性にすぐれた塩ビ製の2槽式流し台。設置場所を選ばず、液残りしにくい底面構造です。
高さ(mm)
900
間口(mm)
900
奥行(mm)
480
質量(kg)
約15
外寸(mm)
900×480×900H
呼称
N900型
口径(A)
(排水)25ホースニップル・排水ホース3m付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,350
/
税込
¥
10,285
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません