●※画像はイメージです。

MY-B208432/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 三菱電機 18860041 MY-B208432/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 三菱電機 18860041

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 190幅

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格消費電力(W)5.5 光源色電球色 注文コード18860041 品番MY-B208432/LAHTN
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は定格消費電力・光源色など30種類から選べます 他の種類を見る
用途屋内用 仕様一般タイプ セット内容(器具本体)EL-LHB21900、(ライトユニット)EL-LU20843L AHTN 種別LEDライトユニット形ベースライト 寸法(mm)埋込穴:190×639 取付埋込形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)5.5 本体質量(kg)1.3 参考/旧型式MY-B208232/L AHTN 色温度(K)3000 製品形状下面開放タイプ 190幅 光源色電球色 入数1セット 明るさ(Lm)800 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)710 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする