用途屋内用
仕様プルSW付 一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU21543W AHZ
種別LEDライトユニット形ベースライト
寸法(mm)埋込穴:220×618
取付埋込形
形20
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)11.1
本体質量(kg)1.3
参考/旧型式MY-B215233S/W AHZ
色温度(K)4000
製品形状下面開放タイプ 220幅 プルスイッチ付
光源色白色
入数1セット
明るさ(Lm)1600
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1430
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵