のりバケ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18861492 品番No.923
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

障子紙・ふすま紙ののりづけに。

刷毛幅(mm)90 毛丈(mm)25 毛色白色 玉厚(mm)5 寸法(mm)90 種類刷毛 材質(柄部)ABS 材質(毛)山羊毛、ポリエステル 主な用途のり用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18861492
2020-11-03
用途:
障子の張り替え
IMT2000 様

障子の張り替え時糊貼付が早くできます。専用の糊刷毛のため刷毛の糊の量が適度に保て糊貼付を早く出来ます。

対象商品:
18861492
2016-03-18
用途:
障子はり

抜け毛がひどい。糊の中に抜けた毛が入ってしまう。100円ショップの同等品以下の品質、メーカー品とは思えない。これで、返品不可とは如何に。。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする