シモン
シモンの 耐切創手袋
シモンの アラミド 耐切創手袋
シモンの すべり止めなし アラミド
災害活動用保護手袋(アラミド繊維手袋)KGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
18861554
品番
KG110ネイビー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
LL
全長(cm)
24.2
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.6
手のひらまわり(cm)
23.2
材質
人工皮革、アラミド繊維Wニット
色
ネイビー
規格
規格無し
機能
耐切創
入数(双)
1
トラスコ品番
837-0868
メーカー商品コード
4131270