シモン
シモンの 耐切創手袋
シモンの アラミド 耐切創手袋
シモンの すべり止めなし アラミド
災害活動用保護手袋(アラミド繊維手袋)KGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
18861579
品番
KG120オレンジ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
11.2
手のひらまわり(cm)
22.4
材質
人工皮革、アラミド繊維Wニット
色
オレンジ
規格
規格無し
機能
耐切創
入数(双)
1
トラスコ品番
837-0870
メーカー商品コード
4131280