転倒検知送信機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18861789 品番EXH-TK12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,000

装着した人が設定時間以上倒れた状態を続けると異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。
転倒検知タイマー:10 秒・30 秒・1 分・2 分のいずれか設定可能。
転倒検知延長タイマー機能付きです。(5 分間延長対応)
メーカー従来品に比べ防塵・防雨性能が向上しました。(IP54 相当)
ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付き(小型・軽量な成形)
低消費電流化により電池寿命が約2 倍(メーカー従来比)に伸びました。
4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。
押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。
警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10 秒後送信)付きです。

用途工場等一人作業時の倒れこみ検知用 仕様送信部:空中線内蔵型 質量(g)約80(電池・クリップ含む) スイッチ非常スイッチ・停止スイッチ 電源単4形アルカリ乾電池 LR03×2(DC3V) 角度(°)傾斜検知:鉛直線より約60以上(復旧:約50) 機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音量切替機能、倒れ検知確認機能、送信周波数切替機能 使用環境温度(℃)-10〜50 電池寿命約2年(常温時、1日1回送信 および10秒間警報音鳴動として) 外観本体・クリップ:樹脂(ブラック) 表示灯送信時:点灯、検知延長タイマー時:2秒に1回点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯、倒れ検知確認時:点滅 出力(mW)送信部:10以下 タイマー倒れ検知タイマー:10秒、30秒/1分/2分、警報遅延タイマー:なし/10秒、検知延長タイマー:なし/5分 警報音・音量予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)、標準音量:約90dB/1m、テスト音量:約70dB/1m 使用周波数(MHz)送信部:426・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません。
※警報音は電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります。
※0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18861789 EXH-TK12 12284381 TXF-130 転倒検知送信機〔倒れコール〕(4周波切替) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 転倒検知送信機〔倒れコール〕(4周波切替) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 1台 62,980 税込69,278 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする