付属品取扱説明書(保証書付)、単3形乾電池(R6)×4本
トラスコ品番835-7497
材質ABS、AS、PE
寸法(mm)幅259×高さ33×奥行215
質量(kg)約1
色ホワイト
測定範囲0 〜 150kg
材質(本体)ABS、AS、PE
質量(g)約1000
電源(V)DC6V 単3形乾電池(R6)×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V(単3形乾電池(R6)×4本)
最小表示0〜100kgまで:100g、100〜150kgまで:200g
最小表示(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×33×215
文字高(mm)27
機能自動認識機能(乗るピタ・立てかけ収納対応)、マイサポ機能、年齢設定、身長設定、ゲストモード、体重のみ測定機能、アクティブ度(1単位)、アスリートモード、体水分率(0.1%単位)、体内年齢(1才単位)、基礎代謝量(1kcal/日単位)、筋肉量(100 kgまで 100 g単位、100 kg以上 200 g単位)、内臓脂肪レベル(0.5レベル単位)、BMI(0.1単位)、体脂肪率測定(0.1 %単位/5.0〜75.0%)
消費電力(mA)(最大)60
最小目盛100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅259×高さ33×奥行215
登録人数5
適合年齢(歳)体脂肪率測定・BMI・筋肉量:6〜99、基礎代謝体内年齢:18〜99、アクティブ度:18〜90