タニタ
タニタの 体重計・体組成計
タニタの 体組成計
体組成計 インナースキャン50 BC‐320‐WH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18861834
品番
BC-320-WH
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ワンランク上の機能とデザインを兼ね備えた体組成計です。
強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
50g単位の高精度測定。
立てかけ収納OKで乗るピタ機能付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、単4乾電池×4本
トラスコ品番
765-8451
材質
強化ガラス、ABS、SUS、PE
寸法(mm)
幅316×高さ27×奥行217
質量(kg)
約1.5(電池含む)
色
パールホワイト
測定範囲
0 〜 150kg
材質(本体)
ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
質量(g)
約1500(乾電池含む)
電源(V)
DC6V 単4形乾電池(R03)×4本
ひょう量(kg)
150
電源
DC6V(単4形乾電池(R03)×4本)
最小表示
0〜100kgまで:50g、100〜150kgまで:100g
最小表示(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
319×27×217
文字高(mm)
29
機能
自動認識機能(乗るピタ・立てかけ収納対応)、ゲストモード、体重のみ測定機能、アスリートモード、推定骨量(100g 単位)、体水分率(0.1%単位)、体内年齢(1才単位)、基礎代謝量(1kcal/日単位)、内臓脂肪レベル(0.5レベル単位)、筋肉量(100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位)、BMI(0.1単位)、体脂肪率測定(0.1 %単位/5.0〜75.0%)
最小目盛
100g
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅316×高さ27×奥行217
登録人数
5
適合年齢(歳)
体脂肪率測定・BMI:6〜99、内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・体水分率・推定骨量:18〜99
注意
※ペースメーカーを身につけている方は使用できません。※海外への転売は行わないで下さい。