KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 工具差し
KH(基陽)の ツールホルダー用 工具差し
アルミワンタッチ工具差し シルバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
793-8357
注文コード
18861904
品番
140H-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,380
この商品は
トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
材質
アルミ合金
用途
手工具の収納
仕様
はさみ式
トラスコ品番
793-8357
幅(mm)
110
高さ(mm)
95
質量(g)
60
タイプ
ハンマーシノ類収納タイプ
奥行(mm)
75