KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 工具差し
KH(基陽)の ツールホルダー用 工具差し
ホルダー ラチェット差し GM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18862157
品番
191S-G
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
色
ガンメタリック
材質
スチール
用途
手工具の収納
トラスコ品番
798-3425
幅(mm)
42
高さ(mm)
98
質量(g)
88
タイプ
ラチェットレンチ収納タイプ
奥行(mm)
48