用途屋内用
仕様高演色タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU43047W AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)19.5
本体質量(kg)1.8
参考/旧型式MY-N430172/W AHTN
色温度(K)4000
製品形状コーナー灯
光源色白色
入数1セット
明るさ(Lm)3200
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)2550
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵