KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 工具差し
KH(基陽)の ツールホルダー用 工具差し
ラチェット差し バネ式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18862209
品番
677
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ミラー
材質
スチール
用途
手工具の収納
仕様
便利な爪付きで片手で着脱可能
トラスコ品番
798-3611
幅(mm)
68
高さ(mm)
164
質量(g)
138
タイプ
ラチェットレンチ収納タイプ
奥行(mm)
78