※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
ねじ締めカウンター用ドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18862507
品番
DLV45A06P-SPC-AAK
参考基準価格(税別)
¥107,500
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
45
コード長さ(m)
3(コネクタ付)
トルク(N・m)
2.00〜4.50
用途
普通小ねじ用(2.6〜8.0mm)
仕様
ビットアース:有、プッシュスタート
質量(kg)
0.87(ピストルグリップ付)
回転数(min
-1
[r.p.m])
650
適合ねじ(mm)
(小ねじ)4.5〜6.0、(タッピングねじ)4.0〜5.0
トルク調整
無段階
適合ねじ(mm)小ねじ
4.5〜6.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ
4.0〜5.0
商品説明動画
【日東工器】ねじ締め忘れ・ポカよけに!電動ドライバ用ネジ締めカウンタ DLRシリーズ
参考になった