※代表型画像
日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
ねじ締めカウンター用ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18862525
品番
DLV70A06P-SPC-AAK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
45
コード長さ(m)
3(コネクタ付)
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
650
トルク(N・m)
3.80〜7.00
用途
普通小ねじ用(2.6〜8.0mm)
仕様
ビットアース:有、プッシュスタート
質量(kg)
0.87(ピストルグリップ付)
適合ねじ(mm)
(小ねじ)5.0〜8.0、(タッピングねじ)4.5〜6.0
トルク調整
無段階
商品説明動画
【日東工器】ねじ締め忘れ・ポカよけに!電動ドライバ用ネジ締めカウンタ DLRシリーズ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18862525
DLV70A06P-SPC-AAK
39323884
DLV70A06P-SPC-AAK
デルボねじ締めカウンター専用ドライバー
日東工器
1台
¥
98,980
税込
¥
108,878
注文コードが変更になりました