※代表型画像
日東工器
電動ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
トルク(N・m)
3.8~7
注文コード
18862674
品番
DLV70A06P-AAK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トルク
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
AC100(50/60Hz)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
650
トルク(N・m)
3.8~7
付属品
ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルクリップ:1個
質量(kg)
0.87(ピストルグリップ付)
適合ねじ(mm)
小ねじ:5~8、タッピンねじ:4.5~6
トルク調整
無制限
電源プラグ
3ピンプラグアース付
商品説明動画
【日東工器】ブラシレスデルボSシリーズ(速度可変タイプ) DLV30S/45S/70S PV
参考になった
【日東工器】ブラシレスモータ搭載 ブラシレスデルボAシリーズ DLV30A/DL45A/DLV70A
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18862674
DLV70A06P-AAK
39323848
DLV70A06P-AAK
デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)
日東工器
1台
¥
119,800
税込
¥
131,780
注文コードが変更になりました