用途屋内用
セット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45047WW AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ高演色タイプ
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)33.1
本体質量(kg)1.8
参考/旧型式MY-N450172/WW AHTN
色温度(K)3500
製品形状コーナー灯
光源色温白色
入数1セット
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)4020
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵