用途屋内用
セット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47040N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ省電力タイプ
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)36.3
本体質量(kg)1.8
参考/旧型式MY-N470302/N AHTN
色温度(K)5000
製品形状コーナー灯
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6420
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵