アイロン貼り超強プラスチック障子紙

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18863872 品番 6843桜宴
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

冷暖房効果アップで省エネ!アイロンで貼る障子紙。
冷暖房効果がアップするので、省エネになります。(通気性のある障子紙との比較)
障子紙の間にプラスチックを貼り合わせているので、ペットの引っかきキズに強い障子紙です。
アイロンだけで貼るときも、はがすときもワンタッチでできます。
紫外線を約95%カット。室内の色あせ・変色を防止します。
障子紙の風合いは従来のままです。

桜宴 用途障子貼り用。 材質パルプ75%、レーヨン20%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付 長さ(m)1.8 幅(cm)94 使用の目安障子1枚分 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:

商品説明動画

アイロン貼りプラスチック障子紙の特長
この動画は、15人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18863863
2022-04-14
用途:
障子の張り替え
教育・研究機関

張り替え作業の経験は5〜6回の素人です。従来型の糊貼りよりも簡単に作業できることを期待してアイロン貼りを購入しました。
実際には、アイロンの熱のくわえ方にかなりコツがいります。当てすぎると茶色く焦げてしまい、当て方が弱いと十分貼り付きません。再度当てると今度ははがれてしまい、結局従来型の糊で部分的に貼り直す必要がありました。
作業手順も説明書通りに障子中央から貼り進める必要があり、それでもシワが寄ってしまいました。
2枚目の作業になるとコツがつかめ、若干仕上がりは良くなりました。
商品自体に問題があるわけではありません。キレイに仕上げるには慣れとコツが必要だということです。私は次回は従来型の糊貼りに戻ります。

4人が参考にしています
対象商品:
18863872
2020-11-24
用途:
自宅障子の張替え

毎回、愛用しています。作業性、仕上がりは大満足です。但し、透かし模様は、ほとんど見えません。

2人が参考にしています
対象商品:
18863872
2019-06-27
用途:
障子の張り替え
農・林・水産業

両面テープのものより、簡単かなと思ったのですが、なかなか難しかった。うまく貼りつかずアイロンのコゲがついたり、よれてしまったり。2つも買ってしまったので大ショック。また両面テープものにしました。張り直しです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
18863854
2017-05-24
用途:
障子張替え

初めて使用しましたが どうしても角の部分がシワがよってしまいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする