NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の ベルト研磨
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の ハンディ用
スモールベルト 12X330
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
18864293
品番
Z120 X86 12X330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。
粒度
120
用途
溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。
トラスコ品番
816-0429
寸法(mm)
12×330
基材
Xwt
砥粒
Z