用途屋内用
セット内容(器具本体)EL-LH-N91101、(ライトユニット)EL-LU91043WW 2AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ一般タイプ
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)60.8
本体質量(kg)3.4
参考/旧型式MY-N910331/WW 2AHTN
色温度(K)3500
製品形状ウォールウオッシャ器具
光源色温白色
入数1セット
明るさ(Lm)10000
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)8950
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵