用途屋内用
セット内容(器具本体)EL-LH-N91101、(ライトユニット)EL-LU91440D AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ省電力タイプ
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)70.1
本体質量(kg)3.4
参考/旧型式MY-N914301/D 2AHTN
色温度(K)6500
製品形状ウォールウオッシャ器具
光源色昼光色
入数1セット
明るさ(Lm)13400
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)11970
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵