曜日別特売
No.006花優 EXアイロン貼りふすま紙 アサヒペン 18864597

No.006花優 EXアイロン貼りふすま紙 アサヒペン 18864597
No.006花優 EXアイロン貼りふすま紙 アサヒペン 18864597

EXアイロン貼りふすま紙

(13件のレビュー)
3日以内出荷返品不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1本(1枚)
花優
内容量1本(1枚)注文コード18864597品番No.006花優
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになりました。
コードレスアイロンを使って貼ることもできます。
従来品よりも接着力がアップ!さらに貼りやすくなりました。
ふすまの枠をはずさずにそのまま貼れます。
水やのりを使わないので、手や床を汚しません。
ふすま紙をはがす時もアイロンではがせます。

用途ふすま。幅(m)0.95長さ(m)1.8材質紙、熱接着性樹脂(EVA)花優RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

商品説明動画

EXアイロン貼りふすま紙の貼り方
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18864773
2024-08-17
用途: 木材の表面に張り付け
サービス業

アイロンで簡単に張り付けできて、見た目もきれいに仕上がります。
ただ、木材合板の上に貼ったためか、一部に浮き上がりができました。

対象商品 : 18864773
2023-04-09
用途: ふすま張り替え
不動産業

素人に簡単にきれいにできるふすま張り替えには、これなしではできませんでした。のりが必要ないので、ぺたぺた汚れがでないので助かります。

対象商品 : 18864773
2022-08-25
用途: 猫が破ったふすまの張替え

アイロンで手軽に貼ることができ大満足です。ただし、縁に部分にはマスキングが必要です。

対象商品 : 18864615
2021-02-04
用途: ふすまの補修
建設業・工事業

穴の空いたふすまの張替えに
アイロン張りは初めて使ってみたが想像以上に簡単でノリで汚れたりしなくてとても良かった
アイロンのりが強力なのでマスキングは重要でした

1が参考にしています
対象商品 : 18864615
2021-04-18
用途: 襖の張り替え
農・林・水産業

下処理が終われば簡単に貼れるので、とっても気に入りました。

対象商品 : 18864658
2020-12-20
用途: 下処理後に貼りました
その他業種

アイロンで簡単に貼れて、仕上がりも上々で、お勧め商品です。

対象商品 : 18864773
2020-06-04
用途: 黄ばんだふすまの張り替え
製造業

貼り方は簡単で、シワにもなりませんでした。
よく切れるカッターを用意しておかないと、仕上がりが汚くなります。
結構粘着力が強いので、木枠にマスキングは必ずした方がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18864868
2020-07-15
用途: 襖張り
農・林・水産業

アイロンで簡単に貼れて良い。事前に考えていたより、良い仕上がりとなった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする