No.0820B スポイトボトル 本体のみ 瑞穂化成工業 18864853 No.0820B スポイトボトル 本体のみ 瑞穂化成工業 18864853 No.0820B スポイトボトル 本体のみ 瑞穂化成工業 18864853

スポイトボトル 本体のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18864853 品番 No.0820B
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

食品にも使用できます。

容量(mL)50 用途本体のみ交換した場合等 仕様目盛付、ノズルキャップなし トラスコ品番836-6386 高さ(mm)73 材質(本体)ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)15 寸法H(mm)73 1目盛(mL)10 目盛あり 口内径(Φmm)15 寸法W(mm)40 胴径(Φmm)40 耐熱温度(℃)60 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)15
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※食品にお使いの際は、よく洗ってからお使いください。シンナー、アセトンなども使用できません。
※輸送には適していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:251

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする